Segmentni žagin list, v celoti iz HSS, ⌀ lista za žago: 85mm

Št. art.: 077836 85
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
381 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ lista za žago (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Material: Pločevina do debeline 1 mm, umetne mase, GFK, les, kit, barvna kovine

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Material Pločevina do debeline 1 mm, umetne mase, GFK, les, kit, barvna kovine
za material Pločevina do debeline 1 mm, umetne mase, GFK, les, kit, barvna kovine
Vpenjalo za orodje SL
⌀ lista za žago 85 mm
Vrsta izdelka List za žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077836 85
EAN/GTIN 4014586389462
Številka proizvajalca 63502106210
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Primerno za:

Vsa FEIN Multitools ter vsa druga običajna večnamenska orodja Multitools na trgu.