MultiMaster MM 700 Max Top Akumulator, Tip: 71293662

Št. art.: 077806 71293662
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Oznaka proizvajalca AMM 700 Max AS
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev 0
Napetost akumulatorja 18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Število vibracij 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Amplituda (vibracijsko gibanje) 2 × 2,0 stopinj
Masa brez akumulatorja 1,1 kg
Vrsta izdelka Vibracijski brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077806 71293662
EAN/GTIN 4014586895284
Številka proizvajalca 71293662000
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Vodilna svetovna vibracijska orodja v treh zmogljivostnih razredih (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novi izvedbi z vpenjalno glavo Starlock (izboljšan prenos sile za do 35 % hitrejši napredek pri delu).
  • Skoraj neomejene možnosti uporabe (žaganje, brušenje, strganje, rezanje, rašplanje) z vibriranjem (manj prahu).
  • Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalno uporabo pri delu.
  • Največja trdnost in kakovost zaradi kovinskega gonila in uporabe krogličnih in igličnih ležajev.
  • Optimalna uporaba zaradi ergonomične oblike z mehkimi vložki in majhno maso.

Najprimernejše orodje MultiTool za najhitrejši napredek pri delu pri demontaži in obnovi z bimetalnim žaginim listom za les, kovino in umetne mase. Z vpenjalom orodij StarlockMax imate dostop do približno 180 priborov FEIN razredov zmogljivosti Starlock, Starlock Plus in StarlockMax.

Obseg dobave:

60-delni komplet dodatne opreme, polnilnik akumulatorjev, 2 li-ionska akumulatorja AMPShare (18 V/4 Ah), sesalna naprava, L-BOXX.

Opomba:

Primerne akumulatorje najdete pod št. 073851073858.