{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Pakiranje | Transportni kovček | |
| Oznaka proizvajalca | Začetna garnitura WPO iz nerjavnega jekla | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Poraba moči | 1.200 W | |
| Območje števila vrtljajev | 900 min-1 - 2.500 min-1 | |
| Vpenjalo za orodje | M14 | |
| Maksimalni ⌀ polirnega orodja | 250 mm | |
| Masa | 2,4 kg | |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | 3,5 m/s2 | |
| Vrsta izdelka | Polirni stroj |
| Številka izdelka | 077712 72214950 | |
| EAN/GTIN | 4014586862743 | |
| Številka proizvajalca | 72214950010 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |