{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Dolžina brusnega papirja (samopritrdilni) | 100 mm | |
| Širina brusnega papirja (samopritrdilni) | 110 mm | |
| Dolžina brusnega papirja (za vpetje) | 100 mm | |
| Širina brusnega papirja (za vpetje) | 110 mm | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Krožni hod | 1,6 mm | |
| Število vibracij | 20.000 min-1 | |
| Število lukenj | 8-kratno | |
| Masa | 1,1 kg | |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | <2,5 m/s2 | |
| Vrsta izdelka | Nihajni brusilnik |
| Številka izdelka | 077322 GSS18V-13 | |
| EAN/GTIN | 4059952606187 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |