Akumulatorski vibracijski brusilnik brez akumulatorske baterije, Tip: SXALTX125

Št. art.: 077317 SXALTX125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SXA 18 LTX 125 BL
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev 0
Napetost akumulatorja 18 V
Število vibracij 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Krožni hod 2 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN 1,1 m/s2
⌀ brusnega krožnika 125 mm
Masa 1,1 kg
Vrsta izdelka Vibracijski kotni brusilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077317 SXALTX125
EAN/GTIN 4061792195189
Številka proizvajalca 600146850
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Ploščati akumulatorski ekscentrični brusilnik z ergonomsko obliko in majhno težo za delo brez napora.
  • Prijetno vodenje brusilnika blizu površine zaradi nizke konstrukcijske višine.
  • Brezstopenjska nastavitev števila vrtljajev za delo pri številu vrtljajev, primernem za material.
  • Delo z nizkimi vibracijami zaradi gladkega teka.
  • Prijemalno območje z nedrsečo površino mehkega ročaja.
  • Mehak zagon zmanjša površinske napake pri nameščanju.
  • Edinstven brezkrtačni motor za maksimalno učinkovitost pri brušenju, tudi med neprekinjenim delovanjem.
  • Brusni krožnik z več luknjami za učinkovito odsesavanje prahu in daljšo življenjsko dobo brusnega sredstva.
  • S tekstilno vrečko za prah, ki se enostavno izprazni, za delo brez sesalnika.
  • Možnost priključitve večnamenskega sesalnika s priključno objemko 630798000.
  • Zavora motorja in krožnika omogoča hitro odlaganje stroja.
  • Odstranljiva zaščita ščiti sosednje površine in podaljša življenjsko dobo brusnega krožnika.
  • S pritrdilno točko za varnostne pasove orodja za delo na velikih višinah.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Vključno z brusnim krožnikom, 1× brusni papir, vrečko za prah, šestrobim ključem, brez akumulatorske baterije in polnilnika.

Opomba:

Primerni brusni diski z 8 luknjami, art. 567745 in ABRANET art. 567802.
Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870073890.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov