Premi brusilniki Akumulatorska, Tip: GGS18V23

Št. art.: 077263 GGS18V23
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GGS18 V-23 LC
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Območje števila vrtljajev 22.000 min-1
Maksimalni ⌀ vpenjalne stročnice 8 mm
Masa 1,8 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 3,5 m/s2
Elektronska izbira vrtljajev ne
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077263 GGS18V23
EAN/GTIN 3165140945721
Številka proizvajalca 0601229100
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Akumulatorski premi brusilnik z robustnim in obremenljivim motorjem brez ščetk.
  • Z dolgim nastavkom in zmogljivostjo, ki ustreza napravi s kabelsko povezavo (pribl. 1000 W).

Zaščita Electronic Motor Protection (EMP), ščiti motor pred preobremenitvijo in poskrbi za dolgo življenjsko dobo.
  • Kompaktna izvedba in majhna masa za udobno upravljanje.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP), ščiti akumulator pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev. Vklj. z vpenjalno stročnico 6 mm, 2 vpenjalnima ključema ZK 13 in ZK 19, L-BOXX.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov