Kompakten vrtalni stroj za vrtanje z jedrom, Tip: 72732361

Št. art.: 076527 72732361
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Oznaka proizvajalca KBC 36 MAGFORCE
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.200 W
Maksimalno število vrtljajev 130 min-1 - 520 min-1
Oblika vpenjala za orodja Weldon
Mere vpenjala za orodja 19 mm (3/4 cole)
Maksimalni ⌀ vrtanja z jedrom v jeklo 36 mm
Maksimalni ⌀ z navojnim svedrom v jeklo M12 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 16 mm
Maksimalni ⌀ grezenja 32 mm
Dolžina magnetne noge 175 mm
Širina magnetne noge 80 mm
Delovni hod 46 mm
Masa 8,5 kg
Višina 169 mm
Vrsta izdelka Magnetni stroj za vrtanje z jedrom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 076527 72732361
EAN/GTIN 4014586897356
Številka proizvajalca 72732362000
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Izredno majhen in lahek enostopenjski kompaktni magnetni vrtalni stroj za vrtanje z jedrom z minimalnimi dimenzijami za uporabo na tesnih mestih v delavnici in na delovišču.
  • Fiksno pritrjen vrtalni motor za delo na tesnih mestih.
  • Prostorsko varčno, obojestransko upravljanje z ragljo.
  • Optimalen pogled na mesto vrtanja.
  • Edinstveno podajanje vretena za rezalne globine do 35 mm.

Obseg dobave:

Vključno 1 × raglja 1/2 cole, podaljšek za nasadne ključe 1/2 cole, črpalka za hladilno sredstvo, povezovalni tovorni trak, kavelj za odrezke, centrirni zatič, zaščita pred dotikom, dodatni ročaj, ključ za notranji šestkotnik 5 mm, ključ za notranji šestkotnik s T-ročajem 5 mm, L-Boxx.