Težki ročni vrtalni stroj, Tip: 720547

Št. art.: 075155 720547
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca BOS 16
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.200 W
Območje vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 520 min-1
Vrtalna glava / vpenjalo 1/2 cole–20 UNF
Vpenjalno območje vrtalne glave 3 mm - 16 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji 16 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji 50 mm
Primerno za material Jeklo
Masa 3,5 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 075155 720547
EAN/GTIN 4014586874463
Številka proizvajalca 72054760000
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Zmogljiv vrtalni stoj z nastavitvijo števila vrtljajev za prilagodljivo uporabo v kovinski industriji.
  • Desni/levi tek za rezanje navoja do M12.
  • Kakovostna kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava Röhm SUPRA SK.
  • Drsna sklopka za odklop vrtilnega momenta.
  • Visokozmogljiv 1200 W motor s stabilnim vrtilnim momentom.

Prednosti:

Kakovostna kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava Röhm.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrovpenjalno vrtalno glavo 3 − 16 mm in dodatnim ročajem.

Opomba:

Ustrezne spiralne svedre najdete od art. 114000 naprej.