Analogni indikator za testiranje številčnice INTERAPID 312 pravokotni 1,6 0,01 D30

Št. art.: 074111376
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 074111376
EAN/GTIN 7630041119183
Številka proizvajalca 074111376
L-število L41140 112

Opis

Opis:

Analogno vzvodno merilo INTERAPID 312, pravokotno, 1,6 mm, 0,01 mm, Ø 30 mm