Li-ionski akumulator High Output™, 5,5 Ah, Tip akumulatorja: MHB55

Št. art.: 073809 MHB55
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca M18HB5.5
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5,5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Primerne za 18V Milwaukee
Masa posameznega akumulatorja 1.000 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073809 MHB55
EAN/GTIN 4058546226572
Številka proizvajalca 4932464712
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Akumulatorji Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Z izboljšanim hlajenjem za daljši čas delovanja in več moči.
  • Za učinkovito uporabo z ekstremno obremenitvijo - uporaba do -28 °C.

Primerno za:

Sistem vtičnih akumulatorjev M18 za vse 18-voltne li-ionske naprave Milwaukee.