Sveder za snemanje vijakov 2,8 mm

Št. art.: 06726
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06726
EAN/GTIN 4010995067267
Številka proizvajalca 06726
L-število L60070 2672
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Vstavite izvlečni ključ, namestite obročni ključ na dno in ga izvlecite brez nagibanja
  • Uporaba: Za varčno odstranjevanje poškodovanih ali odlomljenih vijakov z levim ali desnim navojem, zlasti odtrganih vijakov s šesterokotnim navojem

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Spiralni vrtalniki (mm): 2,8 mm
  • delovna dolžina (mm): 51 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne