Opis:
Rezalnik za kovine GCD 18V-355, prvi brezžični 18V suhi rezalnik, ki deluje z enim samim akumulatorjem, reže kovine, kjerkoli že ste. Z natančno lasersko rezalno črto je mogoče obdelovani kos enostavno namestiti in poravnati rez. Brezključni nastavljiv zatič omogoča hitro in enostavno popolno namestitev obdelovanega kosa. Indikator preobremenitve pomaga preprečiti prekomerne potisne sile in podaljšati življenjsko dobo akumulatorja in rezila. GCD 18V-355 Professional reže kovino na hladno, hitro in čisto z minimalnim iskrenjem. GCD 18V-355 Professional je idealna za rezanje vseh vrst kovinskih materialov in profilov. Popolna združljivost sistema: S posebnim adapterjem lahko GCD 18V-355 Professional namestite na vse stojala za kotne žage Bosch GTA. Naprava je opremljena s cevno napenjalno čeljustjo za varno in učinkovito napenjanje ter veliko zmogljivostjo rezanja, ki znaša največ 127 mm navpično in največ 194 mm vodoravno. karton
Lastnosti:
- Napetost baterije: 18,0 V
- BITURBO: Ne
- Število vrtljajev v prostem teku: 1.430 m/min
- Vrednost vibracij ah [rezanje kovin]: 3,5 m/s²
- Oznaka: 71
- Negotovost K [rezanje kovin]: 1,5 m/s²