Kotni brusilnik z X-LOCK GWX 18V-8 v L-BOXX

Št. art.: 06019N9101
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
Številka izdelka 06019N9101
EAN/GTIN 4053423324617
Številka proizvajalca 06019N9101
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Kotni brusilnik z X-LOCK GWX 18V-8, Ta kompakten in hiter kotni brusilnik zagotavlja enako zmogljivost kot žični aparat z 800 W, kar pomeni, da ponuja idealno kombinacijo udobja in zmogljivosti za lahka rezalna in brusilna dela. Ponuja najhitrejšo zmogljivost rezanja za lahka opravila, kot so rezanje ojačitvenega železa, pločevine, PVC in ploščic ali za posnemanje robov of lahek kovina. Z varnostnimi funkcijami ter vitkejšim in daljšim oprijemom kot njegov predhodnik, mlinček nudi odličen nadzor in ergonomsko udobje, ki zmanjšuje utrujenost. Zaradi optimizirane delovne dobe lahko opravite več dela z manj polnjenjem akumulatorja in tako prihranite čas Ta kompakten in hkrati zmogljiv kotni brusilnik ponuja najhitrejšo zmogljivost rezanja armiranega železa, pločevine, PVC in ploščic ter pri odstranjevanju ostrih robov z lahkega kovine. Zahvaljujoč sistemu X-LOCK brez orodja je mogoče dodatke zamenjati v trenutku, tako da se uporabniki lahko popolnoma osredotočijo na to, kar je res pomembno.: prihajajoče delo. stranski ročaj (1 602 025 024). zaščitni pokrov (1 605 510 365). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • BITURBO: ne
  • teža brez baterijski paket: 1,6 kg
  • Število vrtljajev v prostem teku: 11.000 min-1
  • št . vrtljajev brez obremenitve, do konca: 11.000 min-1
  • Plošča Ø: 125 mm
  • Negotovost K [brušenje površine (grobo brušenje)]: 1,5 m/s²
  • Negotovost K [brušenje z brusnim listom]: 1,5 m/s²
  • X-LOCK: Da