baterijski paket račni izvijač GRC 18 v-60

Št. art.: 06019N8000
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
Številka izdelka 06019N8000
EAN/GTIN 4053423332452
Številka proizvajalca 06019N8000
L-število L00620 107526
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Akumulatorski vijačnik z ročnim vzvodom GRC 18V-60, Če iščete akumulatorski vijačnik z ročnim vzvodom, ki združuje optimiziran navor in hitrost, vas bo Bosch GRC 18V-60 prepričal v obeh pogledih. Njegov brezkrtačni visokozmogljivi motor poganja ročajni mehanizem z maksimalnim izhodnim navorom 60 Nm in hitrostjo 400 min⁻¹ ter tako ponuja najboljšo zmogljivost ročaja v svojem razredu za M5 do M12. Poleg tega je s svojim dolgim vratom in kompaktnim ohišjem idealen vijačnik, ki pride tudi na težko dostopna mesta. 3 načini HMI za nastavitev hitrosti, ki ustrezno optimirajo navor za različne aplikacije, omogočajo bolj fleksibilno delo in preprečujejo poškodbe pri izvajanju del. Ergonomski lopatasti stikalo z udobnim ročajem ščiti telo pri dolgotrajnem delu. Akumulatorski ključ z ročajem Bosch GRC 18V-60 je primeren za privijanje in odvijanje vijakov. Z njim je mogoče privijati vijake do M12, kovina na kovino. Idealno je za uporabo v kovinski industriji ali za avtomehanike, zlasti pri delu v omejenih prostorih. Akumulatorski ključ z ročnim vzvodom Bosch GRC 18V-60 ima zmogljiv brezkrtačni motor za visoke hitrosti in visok navor. Njegova funkcija HMI omogoča izbiro načina vrtenja. Z dolgim vratom doseže tudi težko dostopna mesta, LED-lučka osvetljuje delovno območje, blokirni gumb pa preprečuje nenamerno vklop. Poleg tega ima funkcijo Electronic Cell Protection (ECP), ki orodje izklopi v primeru pregrevanja akumulatorja. Karton. Akumulatorski ključ z ročajem GRC 18V-60 Professional (0 601 9N8 000)

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Delovne svetilke: Da
  • BITURBO: Ne
  • Vrtilni moment, maks. (trdno vijačenje): 60 Nm
  • Velikost glavne uporabe: M 6–M 12
  • Velikost kvadratnega nakovalnika: 3/8”
  • Premer glave: 32 mm
  • Višina glave: 40 mm
  • Dolžina glave: 79 mm
  • Največja velikost vijakov: M 6–M 12
  • Velikost vijaka: M 4 – M 12
  • Oznaka: 71
  • Dimenzije orodja (širina): 75 mm
  • Dimenzije orodja (višina): 70 mm
  • Dimenzije orodja (dolžina): 363 mm

Ustreznih izdelkov