Opis:
Akumulatorski vijačnik GSR 12V-32, brezžični GSR 12V-32 Professional z naprednim sistemom KickBack Control zagotavlja najboljši nadzor nad orodjem. Ta tehnologija zmanjšuje nevarnost poškodb, če se sveder nenadoma zatakne ali če se orodje počasi vrti okoli svoje osi in se oprijemna sila počasi povečuje. Z dolžino glave 142 mm in višino 160 mm je orodje izjemno kompaktno in omogoča enostavno vrtanje ali vijačenje tudi na ozkih ali težko dostopnih mestih. Poleg tega je ponavljajoče delo s tem lahkim vijačnikom, ki tehta le 0,7 kg, manj naporno. GSR 12V-32 Professional je primeren za vse vrste vijačenja in vrtanja v les in kovino. Dodatne informacije: GSR 12V-32 Professional je opremljen z naprednim sistemom KickBack Control, brezkrtačnim motorjem, robustnim kovinskim ohišjem, svetlo delovno lučjo in pasnim klipom. L-BOXX 102
Lastnosti:
- Napetost baterije: 12,0 V
- Tip akumulatorja: Li-ionski
- BITURBO: ne
- Razpon vpenjanja vpenjalne glave vrtalne glave, najm./najv: 0,8 / 10 mm
- Tip vpenjala: brez ključa
- Ø vrtalnika za les, max.: 35 mm
- Vrtanje Ø jeklo, maks: 10 mm
- navor (trda): 32 Nm
- navor (mehko): 21 Nm
- navor (mehka/trda/najv.): 21/32/- Nm
- Stopnje navora: 21
- Stopnje navora (standardne): 21
- teža brez baterijski paket: 0,7 kg
- Hitrost v prostem teku (1. prestava / 2. prestava): 0 - 475 / 0 - 1.800 min-1
- št . vrtljajev brez obremenitve, 1. Prestavi, na: 475 min-1
- št . vrtljajev brez obremenitve, 2. Prestavi, na: 1.800 min-1
- Ø vijaka, max.: 8 mm
- Vrednost emisije vibracij ah [vrtanje v kovina]: 1,5 m/s²
- Premer napenjanja vpenjala, maks.: 10 mm
- Premer napenjanja vpenjala, min.: 0,8 mm
- Negotovost k [vrtanje v kovina]: 1,5 m/s²