Sestavljalna žaga GST 150 CE, v delavskem kovčku

Št. art.: 0601512000
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0601512000
EAN/GTIN 3165140463720
Številka proizvajalca 0601512000
L-število L00590 126
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Vbodna žaga GST 150 CE
  • Žična žaga GST 150 CE Professional je robustna vbodna žaga za zahtevno uporabo
  • Električno orodje je zaradi paličastega ročaja enostavno vodljivo - za nemoteno rokovanje pri delu, tudi pri rezanju obdelovanca s spodnje strani
  • Vbodna žaga ima izjemno robustno osnovno ploščo z visoko upogibno trdnostjo, ki omogoča visoko zmogljivost tudi pri najzahtevnejši uporabi
  • Z zanesljivim 780 W motorjem in konstantno hitrostjo je mogoče rezati tudi najtrše materiale, npr
  • debele tramove
  • To orodje je primerno za ukrivljene reze v masivni les, iverne plošče in lesne kompozite
  • Orodje je združljivo z Boschevim sistemom Click & Clean in drugimi Boschevimi sesalniki
  • Žaga GST 150 CE Professional je primerna tudi za poševne reze in ponuja pihalnik, nihajni hod, menjavo lista žage SDS brez orodja in izbiro hitrosti

Lastnosti:

  • Teža: 2. 6 kg
  • Strokovna frekvenca v prostem teku: 500 - 3100 min-1
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Nominalna vhodna moč: 780 W
  • Žaga, dolžina hoda: 26 mm
  • Globina reza v aluminiju: 20 mm
  • Globina reza v lesu: 150 mm
  • Globina reza v jeklu: 10 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [žaganje lesa]: 8. 0 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [žaganje pločevine]: 7,0 m/s²
  • Napetost, električna: 230 V
  • Globina rezanja v nelegiranem jeklu: 10 mm
  • Vrednost negotovosti K [žaganje lesa]: 1,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [žaganje pločevine]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (širina): 79 mm
  • Meritve orodja (višina): 190 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 334 mm

Obseg dobave:

  • Paket za orodje
  • Set za odsesavanje
  • Drsni čevelj
  • Klop
  • Šoba za odsesavanje
  • 1 x List za vbodno žago T 144 DP, natančen za les (na voljo ločeno kot paket 3: 2 608 633 A31)
  • Odbojnik za odtrganje drobcev

Ustreznih izdelkov