Opis:
Ekscentrični brusilnik GEX 185-LI, Bosch Professional GEX 185-LI je popolnoma razvit za zagotavljanje uravnoteženega, stabilnega brušenja in manjše utrujenosti rok. Visoko učinkovit brezkrtačni motor ima delovno dobo do 40 minut in konstantno zmogljivost odstranjevanja, ki je skoraj enaka zmogljivosti žične brusilke. Naprava je združljiva z vsemi 18-voltnimi akumulatorji Bosch. Kompaktna, lahka in ergonomična zasnova ter majhne vibracije omogočajo enostavno in udobno uporabo te vsestranske brusilke z eno roko. GEX 185-LI je idealen za brušenje lesa in lesnih materialov, odstranjevanje stare barve in kitov ter brušenje novega kitov in ometa. Zagotavlja vrhunsko gladko površino brez prog in prask. L-BOXX vložek za napravo. L-BOXX 238. Prašnik (2 608 000 715)
Lastnosti:
- Ekscentričnost: 1,25 mm
- Število vrtljajev v prostem teku: 6.000 – 10.000 min-1
- št . vrtljajev brez obremenitve, do konca: 10.000 min-1
- št . vrtljajev brez obremenitve, od: 6.000 min-1
- Pritrditev brusnega materiala: Samopritrdilni trak
- podložna brusna plošča-Ø: 125 mm
- Premer nihajnega tokokroga: 2,5 mm
- Vrednost emisije vibracij ah [brušenje masivnega lesa]: 2,2 m/s²
- Število vibracij: 12.000 – 20.000 min-1
- osciliranje, do konca: 20.000 min-1
- osciliranje, od: 12.000 min-1
- Negotovost k [mletje masivnega lesa]: 1,5 m/s²