Večnamenski rezalnik GOP 40-30, z dodatki, L-BOXX

Št. art.: 0601231001
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vibracijski brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0601231001
EAN/GTIN 3165140817011
Številka proizvajalca 0601231001
L-število L00590 306
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Večnamenski rezalnik GOP 40-30
  • GOP 40-30 Professional je zmogljivo večnamensko orodje z žično napeljavo iz razreda Bosch StarlockPlus
  • Ima 400-vatni motor in edinstven vmesnik Starlock z optimizirano tridimenzionalno torno povezavo med strojem in dodatno opremo, ki zagotavlja največji možni prenos moči in s tem hitrejši potek dela
  • Večnamensko orodje ima majhen ergonomski ročaj za udobno rokovanje in varno vodenje orodja
  • Poleg tega funkcija snap-in omogoča hitro in enostavno menjavo orodja
  • To orodje je primerno za nameščanje vratnih okvirjev, odstranjevanje oken ter rezanje cevi in žebljev
  • Uporablja se lahko za les, plastiko in kovino
  • Združljiv je s sistemoma Starlock in StarlockPlus
  • Poleg tega ima GOP 40-30 Professional funkcije, kot so konstantna hitrost, luč LED, mehko držalo in predizbira hitrosti

Lastnosti:

  • Teža: 1,5 kg
  • Vrednost vibracij brez obremenitve: 8000 - 20000 min-1
  • Nominalna vhodna moč: 400 W
  • Levi in desni kot nihanja: 1,5 °
  • Vrednost emisije vibracij ah [žaganje z rezilom za segmentno žago]: 1,5 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [žaganje z rezilom za potopni rez]: 1. 5 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [strganje]: 1,5 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [brušenje]: 1,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [žaganje s segmentno žago]: 6. 5 m/s²
  • Negotovost K [žaganje s potopnim rezilom]: 11,0 m/s²
  • Negotovost K [strganje]: 6,0 m/s²
  • Negotovost K [brušenje]: 3,0 m/s²

Obseg dobave:

  • 1 x Starlock BIM list za poglobljeni rez AII 65 APB, Curved-Tec, les + kovina
  • 1 x Starlock BIM list za poglobljeni rez AII 65 BSPB, Curved-Tec, trd les
  • 1 x Starlock BIM list za poglobljeni rez AIZ 20 AB, Les + kovine
  • 1 x Starlock BIM potopni rezilni list AIZ 32 APB, les + kovine, Curved-Tec
  • 1 x Starlock Carbide-RIFF brusilna plošča AVZ 78 RT2, malta + abraziv
  • 1 x Starlock Carbide-RIFF rezilni list ACZ 85 RT3, Fugirna masa + abraziv
  • 1 x StarlockPlus BIM List za potopno žago PAII 65 APB, Curved-Tec, les + kovine
  • 1 x StarlockPlus BIM List za potopno žago PAIZ 32 APB, Curved-Tec, les + kovine
  • 1 x StarlockPlus Karbid List za potopno žago PAIZ 32 AT, Kovina
  • 5 x Brusilni diski, K 2x80, 2x120, 1x240
  • 1 x Brusilni disk Starlock Delta AVZ 93 G
  • 1 x List za vijačno žago Starlock BIM ACZ 100 BB, les + kovina
  • L-BOXX 136

Ustreznih izdelkov