Protraktor GAM 220 MF

Št. art.: 0601076600
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
Vrsta izdelka Kotomer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0601076600
EAN/GTIN 3165140798860
Številka proizvajalca 0601076600
L-število L00660 21
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Umerjevalnik GAM 220 MF
  • Hitro izračunavanje kotov pri poševnem rezu
  • Hitro izračunavanje in prenašanje kotov s funkcijo pomnilnika za pogosto uporabljene meritve kotov
  • Samodejno izračunavanje enojnih in dvojnih kotov pri prečnem in poševnem rezu brez dodatnih pripomočkov
  • Podaljšek za nogo
  • Zaščitna torba
  • 4 x 1,5 V LR6 baterija

Lastnosti:

  • Samodejni izklop, približno: 30 min
  • Zmogljivost baterije, približno: 80 h
  • Točnost izračuna kota: ± 0,1°
  • Teža, približno: 1,2 kg
  • Merilno območje: 0 - 220°
  • Točnost merjenja, vodila: ± 0. 05°
  • Točnost merjenja, kot: ± 0,1°
  • Funkcija izračuna: da
  • Dolžina palice: 40 cm
  • Funkcija pomnilnika: da
  • Napajanje: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Obseg dobave:

  • Predaljšek za rep
  • Zaščitna torbica
  • 4 x 1,5 V LR6 baterija (AA)

Ustreznih izdelkov