KOMBINIRANI LASER GCL 12 V-50-22 CG

Št. art.: 0601066S00
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
Številka izdelka 0601066S00
EAN/GTIN 4053423303346
Številka proizvajalca 0601066S00
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

GCL 12 v-50-22 CG combo laser, GCL 12 v-50-22 CG Professional je vaš zanesljiv partner za natančna opravila. Z robustnim ohišjem, ojačano z gumo, in oceno IP65 je odporen na prah in vodo, zato se lahko osredotočite na svoje delo. Aplikacija Levelling Remote za daljinsko upravljanje laserskih linij in točk pospeši prilagajanje in omogoča več časa za delo. Poleg tega dvojni vir Power omogoča preklop med 12-voltnimi litij-ionskimi baterijski paket in AA alkalnimi baterijami, da se izognete izpadom zaradi prazne baterije in nemoteno delate. GCL 12 v-50-22 CG je zasnovan za preprosto in intuitivno upravljanje in ima gumb z enim načinom, indikator baterije in lasersko okno v obliki črke U za širši kot odpiranja vodoravne črte. Idealen je za profesionalce, ki potrebujejo natančno poravnavo. Ne glede na to, ali poravnate električne vtičnice, nameščate stene suhozidov ali nameščate stropne luči s prenosom točk od tal do stropa: GCL 12 v-50-22 CG Professional omogoča lažje in učinkovitejše delo. Če želite začeti takoj, je način sprejemnika laserji vedno aktiviran na GCL 12 v-50-22 CG. Z izbirnim sprejemnikom LR 7 Professional laserji lahko delovno območje podaljšate do 50 metrov. Zelene laserske linije in pike zagotavljajo do štirikrat boljšo vidljivost kot rdeče črte in zagotavljajo, da je vaše delo vedno natančno. Z nosilcem RM 20 Professional je mogoče laserske linije natančno namestiti okoli spajkalnih točk. Vrtljivi nosilec RM 20 Professional (1 600 A03 1 YN). 4 x 1,5 v baterija LR6 (AA). AA1 alkalna baterijski paket-vmesniki (1 608 M00 C1B). Laserska ciljna plošča. Torbica

Ustreznih izdelkov