Opis:
LINE laser GLL 18 v-120-33 CG, GLL 18 v-120-33 CG Professional nudi profesionalnim uporabnikom v gradbeni industriji zanesljivo natančnost v najtežjih delovnih pogojih. Trije možni koncepti tipa baterije vam omogočajo preklapljanje med 18-voltnimi in 12-voltnimi platformami ter alkalnimi celicami tipa C, kar preprečuje izpad delovanja in vam omogoča, da se osredotočite na delo. Ta trpežen linijski laser ima ohišje, ojačano z gumo, in lasersko okno ter zaščito IP65, tako da lahko delate brez skrbi zaradi vode, prahu ali udarca. Za enostavno uporabo, laserji zunanja oblika osvetljen kotiček tipkovnico, ki vam omogoča, da izberete laserske linije, in integrirano nosilec z močnimi magneti za hitro in varno pritrditev. Natančna nastavitev laserskih linij omogoča spreminjanje navpične črte, ne da bi pri tem izgubili referenčno točko. Aplikacija Levelling Remote za prostoročno upravljanje laserskih linij prihrani čas in zagotavlja večjo natančnost. Ta naprava projicira tri 360° laserske linije in je idealna za gradbene delavce pri gradnji suhih zidov, montažnih stebrov ali poravnavi okenskih ali vratnih okvirjev, pa tudi za montažo cevi ali lažnih stropov in poravnavo električnih vtičnic. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). STROPNA OBJEMKA DK 20 (1 608 M00 C4C). Laserska ciljna tabla