testo Saveris 2-T3 - Brezžični zapisovalnik podatkov

Št. art.: 0572 2033
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Zapisovalniki podatkov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0572 2033
EAN/GTIN 4029547017445
Številka proizvajalca 0572 2033
L-število L40540 440
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Opis

Opis:

Sistem zapisovalnika podatkov testo Saveris 2 WiFi je preprosta, vsestranska in zanesljiva rešitev za merjenje in spremljanje temperaturnih vrednosti v procesih ali v vaših skladiščnih, hladilnih in delovnih prostorih. Namestitev sistema je otročje lahka in jo lahko opravite prek brskalnika.

Nadzor temperature s testo Saveris 2Sistem za nadzor temperature je sestavljen iz vsaj enega zapisovalnika podatkov WiFi in dostopa do oblaka (spletno shranjevanje podatkov). Zapisovalnik podatkov testo Saveris 2-T3 z do dvema priključljivima termočlenskima temperaturnima senzorjema (TC tipa K, T, J) kot sestavni del tega sistema shrani vse izmerjene vrednosti temperature in jih prek omrežja WiFi neposredno prenese v oblak Testo Cloud. Zaradi priključenih senzorjev TC je mogoče široko merilno območje od -200 do +1350 °C. S funkcijo alarma ste lahko ob kršitvi mejnih vrednosti takoj opozorjeni po e-pošti ali SMS (opcijsko).

Paketki Testo Cloud: Osnovni (brezplačno) in napredniTesto Cloud je osrednji nadzorni element za nastavitev sistema testo Saveris 2. Tu lahko konfigurirate svoje zapisovalnike podatkov WiFi, nastavite mejne alarme in ovrednotite svoje merilne podatke. S pametnim telefonom, tabličnim računalnikom ali osebnim računalnikom, ki podpira internet, lahko kadar koli in kjer koli dostopate do vseh izmerjenih vrednosti in funkcij analize. Za dostop do oblaka Testo Cloud se morate najprej registrirati na spletni strani www.saveris.net.

Za uporabo oblaka Testo Cloud lahko glede na želeni obseg funkcij izbirate med brezplačno osnovno in obsežnejšo napredno funkcijo:

Funkcija: Osnovna (brezplačna) / [Napredno]
  • Merilni cikel: 15 min ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Komunikacijski cikel: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Hramba podatkov: Največ 3 mesece / [Največ 2 leti]
  • Poročila: Ročno (.pdf/.csv) / [Ročno (.pdf/.csv) / samodejno (.pdf/. csv)]
  • Število uporabnikov na račun: 1 / [10]
  • Število naprav za beleženje podatkov WiFi na račun: Neomejeno / [Neomejeno]
  • Možnosti alarmiranja: Zgornje/spodnje meje alarma / [Zgornje/spodnje meje alarma / zakasnitev alarma / časovni razpored alarma]
  • Sistemska obvestila: Obvestilo o praznem akumulatorju / prekinjena radijska povezava / prekinjeno napajanje z električno energijo / [Obvestilo o praznem akumulatorju / prekinjena radijska povezava / prekinjeno napajanje z električno energijo]
  • Alarm za elektronsko pošto: Da / [Da]
  • Alarm SMS: Ne / [Vključuje 25 SMS na loger na leto / možnost zakupa dodatnih paketov SMS]
  • Izvoz merilnih podatkov (vmesnik API): Ne / [Da]

Če se odločite za paket Advanced, lahko izbirate tudi med licenčnimi paketi, ki se razlikujejo po trajanju (12-mesečna licenca z naročilnico št. 0526 0735, 24-mesečna licenca z naročilnico št. št. 0526 0732 in 36-mesečna licenca z naročilnico št. 0526 0733).

Zabeležnik podatkov WiFi: prednosti in funkcijeNa zaslonu beležilnika podatkov lahko preberete trenutne izmerjene vrednosti, kršitve omejitev in preostalo življenjsko dobo baterije. Standardne baterije (AA) imajo življenjsko dobo 12 mesecev in jih lahko uporabnik kadar koli zamenja. Notranji pomnilnik podatkov zapisovalnika podatkov WiFi ima zmogljivost 2 x 10.000 izmerjenih vrednosti, ohišje pa je zaščiteno v skladu z IP54.

Pomnilo: Za uporabo zapisovalnika podatkov testo Saveris 2-T3 WiFi potrebujete tudi vsaj en priključen termočlenski senzor (opcija).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov