testo 830-T4 Infrardeči merilnik temperature

Št. art.: 0563 8314
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilnik temperature

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0563 8314
EAN/GTIN 4029547011771
Številka proizvajalca 0563 8314
L-število L40550 169
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Opis:

Infrardeči termometer testo 830-T4 v praktičnem kompletu se lahko uporablja univerzalno in omogoča hitro in natančno merjenje površinskih temperatur v obrti in industriji, tako na brezkontaktni osnovi kot s stikom s površino
  • Prednosti infrardečega termometra testo 830-T4
  • Premer merilne točke je zaradi dobre optike 30:1 le 36 mm na razdalji 1 m od površine. To pomeni, da lahko z varne razdalje zanesljivo določite tudi temperaturo majhnih predmetov. Tako lahko na primer udobno izmerite temperaturo ogrevalnih cevi iz stoječega položaja
  • Dvo-točkovna laserska oznaka pomeni, da lahko vedno jasno in razločno vidite, na katerem mestu se meri temperatura. Z natančno ločljivostjo 0,1 °C lahko zelo natančno izmerite tudi zelo majhne temperaturne razlike. S funkcijo min./max. pa lahko nastavite posamezne mejne vrednosti. Ob prekoračitvi mejnih vrednosti se pojavi vizualni in zvočni signal
  • Razširjene funkcije s priloženo površinsko sondo
  • Želite poleg brezkontaktnih IR-meritev izvajati tudi kontaktne meritve (npr. za nadzorne namene)? Potem na infrardeči termometer pritrdite navzkrižno površinsko sondo, ki je priložena v kompletu. Njen vzmetni prečni pas je primeren tudi za površine, ki niso ravne
  • Pri primerjalni kontaktni meritvi s površinsko temperaturno sondo boste lahko določili tudi stopnjo emisije površinskega materiala. To pomeni, da boste lahko ustrezno nastavili raven emisije infrardečega termometra, da boste pri nadaljnjih meritvah IR dosegli najboljše rezultate.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov