testo 735-2 Instrument za merjenje temperature

Št. art.: 0563 7352
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
Vrsta izdelka Merilnik temperature

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0563 7352
EAN/GTIN 4029547004988
Številka proizvajalca 0563 7352
L-število L40550 116
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Opis

Opis:

Digitalni večkanalni termometer testo 735-2 se uporablja na najrazličnejših področjih. To ne preseneča, če upoštevamo, da lahko s pomočjo zelo natančnih Pt potopnih/penetracijskih senzorjev meri temperaturo površine, zraka in jedra različnih medijev z natančnostjo do 0,05 °C. In ker ga je mogoče brezžično povezati s še tremi zunanjimi temperaturnimi senzorji, katerih odčitki se nato prenesejo na zaslon, na koncu ne dobite tri-, temveč šestkanalnega merilnika!
  • Široka izbira senzorjev, natančni rezultati meritev na do šestih kanalih
  • Večkanalni termometer testo 735-2 ima priključno točko za zelo natančen senzor Pt100 in dve priključni točki za hitre termoelementne senzorje tipa K, T, J in S. Skupno lahko na merilnik priključite 6 senzorjev, od tega 3 brezžične temperaturne senzorje, in jih prikažete na zaslonu. Na voljo je širok izbor potopnih, penetracijskih in površinskih senzorjev, s katerimi lahko opravljate hitre in natančne meritve temperature na različnih površinah in medijih
  • Visoko natančen potopni/prepustni senzor Pt100, ki je na voljo po izbiri, ima sistemsko natančnost 0,05 °C in ločljivost 0,001 °C. Zato je merilnik temperature testo 735-2 idealen za uporabo kot delovni standard
  • Merjenje, shranjevanje in analiziranje meritev temperature - za različne uporabniške profile
  • Digitalni večkanalni termometer testo 735-2 ne omogoča le hitrih in natančnih meritev temperature, temveč tudi shranjevanje do 10 000 meritev, ustvarjanje kar 99 merilnih mest in več uporabniških profilov
  • Poleg tega lahko za vsako merilno mesto shranite posamezne protokole ali serije meritev in izberete cikel pomnilnika od 0,5 sekunde do 24 ur. Programska oprema za osebni računalnik v paketu omogoča shranjevanje in analizo merilnih podatkov v obliki tabele ali grafike. In nenazadnje, z opcijsko razpoložljivim, brezžično povezanim hitrim tiskalnikom testo lahko vam in vašim strankam na kraju samem zagotovite izpise podatkov
  • Večkanalni termometer testo 735-2 ni le natančen, temveč tudi praktičen
  • Testo 735-2 vam lahko zagotovi Delta T, minimalne, maksimalne in srednje vrednosti ter jih predstavi na osvetljenem zaslonu, kar omogoča lažje branje v temnih okoljih in slabih svetlobnih pogojih. Poleg tega ima zvočni alarm, ki se sproži ob prekoračitvi mejnih vrednosti, in ni le vodotesen in odporen na zaščito IP65, temveč ima tudi certifikat EN 13485, skladen s HACCP in tudi mednarodni certifikat HACCP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov