Hlače z žepi na stegnih YOUNG Faro, Univerzalne, Črna, Velikost 90C42

Št. art.: 05279-010-09 90C42
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
Številka izdelka 05279-010-09 90C42
EAN/GTIN 5707209380944
Številka proizvajalca 05279-010-09 90C42
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Nizek pas s pasom, ki se prilega obliki, zagotavlja, da je hlače v koraku z vsemi gibi telesa
  • Ergonomsko rezane hlačne noge, oblikovane glede na naravne gibe telesa
  • Ojačani stegenski žepi z žepom za mobilni telefon, zavihkom in pritrdilnim ježkom so s
  • pomočjo refleksnih učinkov izboljšali vidljivost okolja

Lastnosti:

  • Dvojni in trojni šivi na nogah in mednožju
  • Nizek pas in pas, ki se prilega obliki
  • Hlače so ergonomsko oblikovane
  • Zanki jermena
  • Zip letenje
  • Sprednji žepi
  • Zadnji žepi, ojačani in z loputo z samopritrdilni pritrdilnim elementom
  • Kladivo zanka, nastavljiva
  • Žep za stegno z ojačitvami, žep za mobilni telefon in loputo z samopritrdilni pritrdilnim elementom
  • Palčna torba, ojačana, z majhno torbica na zunanji strani
  • Žep za pisalo
  • Kontrastni šivi, oranžni
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 310 g / m²
  • Platno struktura z učinkom raztezanja.
  • Dolžina koraka: 90 cm / 35 palca
  • Obseg pasu: Dolžina notranjega šiva: 90 cm / 35 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri nizki temperaturi, največ 110 °C
  • dopušča normalno čiščenje