Serija 7400 ESD Kraftform vijačniki s prednastavljenim nastavljivim navorom in hitrovpenjalnim vpenjalom Rapidaptor, št. izdelka 7460 ESD

Št. art.: 05074840010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Maksimalni vrtilni moment 120 cNm
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05074840010
EAN/GTIN 4013288188236
Številka proizvajalca 05074840010
L-število L60020 4331
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Momentni izvijači Wera.
  • Varna zaščita pred elektrostatično energijo in s tem povezanimi poškodbami.
  • S tovarniško prednastavljenim vrednost vrtilnega momenta v skladu z zahtevami stranke.
  • Za vse aplikacije, pri katerih se nenehno zahteva enak navor in zahteva ponovljivost.
  • vrednost vrtilnega momenta lahko zamenjate v merilnem območju z dodatnim orodjem 05137003001.
  • Nato uporabite preizkuševalnik navora, ki je na voljo na trgu, da preverite tehnologijo hitre spremembe nastavljene vrednosti Rapidaptor za bliskovito hitre spremembe bitov.
  • Neomejen zatezni moment za odvijanje blokiranih vijakov.
  • Večkomponentni Kraftform ročaj s trdimi in mehkimi območji za visoke delovne hitrosti in zaščito dlani.
  • Primeren za bite s polmesečnim pogonom 4 mm (Wera serija 9) in 4 mm hios pogonom (Wera serija 21).
  • Upoštevajte: 1 NCM = 0,01 Nm.

Prednosti:

  • Fiksni predhodno nastavljeni momentni izvijači z Rapidaptor hitrovpenjalna glava v skladu z zahtevami stranke
  • Elektrostatično varno orodje zaradi površinske upornosti ≤ 109 ohmov
  • Za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom
  • Z Rapidaptor hitrovpenjalna glava za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom
  • Tehnologija Rapidaptor za hitro preklapljanje bitov

Obseg dobave:

  • SERIJA 7400 ESD Kraftform izvijači s tovarniško fiksno prednastavljeno vrednostjo, izmerjeno v skladu z zahtevami stranke, velikost ročaja 105 mm, 7460 ESD x 0,3-1,2 Nm

Opomba:

POZOR: Posebni članek!
Pri naročilu v dodatnem besedilu navedite želeno prednastavitev v možnem območju (0,3-1,2 Nm) v Nm.
Standardni artikel (privzeto 0,3 Nm): 659954 120