3334/3355/6 Komplet vijakov, nerjaveče jeklo + stojalo, 6 kosov

Št. art.: 05022717001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05022717001
EAN/GTIN 4013288117229
Številka proizvajalca 05022717001
L-število L60020 3142
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kotni ključ iz nerjavečega jekla za šestrobe vijake Wera inch.
  • Nerjaveče jeklo preprečuje prenos zunanje rje.
  • Profil Hex-Plus ponuja večje kontaktne površine v glavi vijaka.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • S šesterokotno kroglično glavo na dolgi nogi: Sferični izhodni profili omogočajo, da se os orodja upogne ali zavrti proti osi vijaka, tako da jo lahko privijete ″za vogalom″.

Prednosti:

  • Rešitev problema tuje rje: Vijak iz nerjavečega jekla na nerjaveče jeklo!
  • Za vijake z glavo vtičnice
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
  • S šesterokotno kroglično glavo na dolgi nogi
  • Cesarsko

Obseg dobave:

  • 3950 PKL kotni ključ, imperialno, nerjaveče jeklo, 5/16″ x 195 mm