Kraftform KOMPAKT VDE 65 i PZ/s Bodite to enostavno, # 2 x 157 mm

Št. art.: 05006529001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 05006529001
EAN/GTIN 4013288228710
Številka proizvajalca 05006529001
L-število L60020 5291
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Rezilo VDE za ročaja Kraftform KOMPAKT/sistem zamenljivih rezil.
  • Kombinirani profil reža in Pozidriv, zlasti za uporabo s terminali blokov, ohišja varovalk, stikala, releji.
  • Hitra zamenjava rezila brez potrebe po posebnih orodjih.
  • Orodje, ki je bilo preizkušeno na kosih. IEC 60900.
  • Preizkus enote pri 10 000 v za varno delo pri homologirani napetosti 1 000 V.
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimizirano protikorozijsko zaščito.
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in oznako laserske velikosti.
  • Šesterokotna zaščita pred odvijanjem preprečuje nenamerno premikanje rezila.

Prednosti:

  • Kraftform KOMPAKT VDE zamenljivo rezilo za PlusMinus vijake z režami/Pozidriv
  • Izoliran, kos preizkušen v skladu s standardom IEC 60900
  • 9 mm šestrobi pogon s poševnim kotom
  • S konico črne točke za visoko korozijsko zaščito in natančnost prileganja
  • Orodje Finder Poskrbite za: Barvno kodiranje glede na profile in oznako laserske velikosti

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 65 i PZ/s Bodite to enostavno, # 2 x 157 mm