Kolesarski komplet za navor 1, 2,5-25 Nm, 16 kosov

Št. art.: 05004180001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Maksimalni vrtilni moment 2.500 cNm
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05004180001
EAN/GTIN 4013288207685
Številka proizvajalca 05004180001
L-število L60020 3886
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 16-delni garnitura iz specialista za orodje za vijačenje Wera rešuje najpomembnejše težave z vijačenjem okoli kolesa z zanesljivim nadzorom zateznih momentov za zaščito občutljivih komponent.
  • S ključem za zatezni moment v nezamenljivi zasnovi Wera.
  • Zelo robustna zasnova z visoko natančnostjo po DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Preprosta nastavitev in varnostno kopiranje privzete vrednosti.
  • Slišno in otipljivo zapiranje, ko so dosežene vrednosti lestvice, prav tako olajša varno nastavitev želene vrednosti navora.
  • Robusten mehanizem za sprostitev zagotavlja jasno slišen in otipljiv sprožilni signal, ko je dosežen nastavljeni navor.
  • Za desno obleko in z dvosmerna raglja z 45 zobmi.
  • momentni ključ je izjemno prostorsko varčen, dopolnjen z pribor, ki je primeren za območje vrtilnega momenta in prilagojen najpogostejšim vijačnim priključkom na kolesih, pakiranim v robustno, površinsko nežno tekstilno vložek.
  • Vključuje: Click-Torque A 5, 1/4″, 2,525 Nm, 4 matice z 1/4″ pogonom, 7 šesterokotne vtičnice bitne matice in 4 TORX® bitne matice.
  • Matice in bitne matice z iskalnikom orodij ″enostavno″ z barvnim kodiranjem glede na velikost za enostavno in hitro iskanje potrebnega orodja.
  • Bitne matice s funkcijo držanja za posebej udobne vijake, ne da bi vijak padel z orodja.
  • Izjemno kompaktna postavitev za veliko orodij v tesnih prostorih.
  • Tekstilni vložek z zelo visoko robustnostjo in dolgo življenjsko dobo.
  • Dodatna površinska zaščita s tekstilnim zunanjim materialom.
  • Majhna teža in prostornina za poenostavljeno mobilnost.
  • Bitni oreški z vsemi prednostmi Wera Bit tehnologije, kot so
  • B..
  • Natančnost, odpornost proti obrabi in koncentričnost.

Prednosti:

  • Komplet 16-delnega vijačnega orodja za uporabo na kolesih z nadzorom navora, vključno z Wera Click-Torque ključ A 5 (2,5-25 Nm)
  • Matice in bitne matice za najpogostejše profile vijakov na cestnih kolesih, gorskih kolesih in e-kolesih
  • Enostavna nastavitev in zavarovanje želene vrednosti navora z zvočnimi in otipnimi zatiči, ko so dosežene vrednosti lestvice (kliknite 1)
  • Varno dozirana sila: Ko je dosežena nastavljena vrednost, momentni ključ sproži slišno in otipljivo (klik 2)
  • Natančnost je ±4 % v skladu z DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Obseg dobave:

  • Bicycle garnitura Torque 1, 2,5-25 Nm, 16-delni
  • 1 x Click-Torque A 5 momentni ključ z dvosmerna raglja, 2,5-25 Nm: 1/4″ x 2,5-25 Nm
  • 4 x 8790 HMA Zyklop vtičnica z 1/4″ pogonom: 10x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm, 15x23 mm
  • 4 x 8767 A TORX® Zyklop bitna matica z 1/4″ pogonom: TX 10x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 30x28 mm
  • 7 x 8740 A HF Zyklop bitna matica z 1/4″ pogonom, s funkcijo držanja za šesterokotne vijake: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 5x100 mm, 6x28 mm, 6x100 mm, 8x28 mm
  • 1 x trakovi z ježkom 240: 240 x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov