1/2″ Vijačni nastavek L.55mm

Št. art.: 03110040
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 03110040
EAN/GTIN 4018754102020
Številka proizvajalca 03110040
L-število L60010 1473
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Za notranje vijake TORX ®
  • z luknjo v pogonski konici (TORX®, odporen na poškodbe)
  • 1/2″ kvadratni pogon
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano

Lastnosti:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 17 mm
  • Dolžina mm (L): 55 mm
  • Pogonski profil: TORX®
  • Velikost izhodnega profila: T40
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 1/2”
  • Masa: 71 g