Hlače z žepi na stegnih HARDWEAR Toledo, moški, Črna, Velikost 90C43

Št. art.: 03079-010-09 90C43
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 03079-010-09 90C43
EAN/GTIN 5707209204042
Številka proizvajalca 03079-010-09 90C43
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi na nogah in v mednožju podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Nastavljiva zanka kladiva
  • Žep za stegno z ojačitvami iz tkanine CORDURA® in samopritrdilni zavihkom
  • Cordura® tkanina zložljiva torba in pero vrečko
  • izboljšala vidljivost za okolje s pomočjo refleksnih učinkov

Lastnosti:

  • Trojni šivi na nogah in mednožju
  • Zanki jermena
  • Zip letenje
  • Sprednji žepi
  • Žep za kovance
  • Zadnji žepi, ojačani in z loputo z samopritrdilni pritrdilnim elementom
  • Kladivo zanka, nastavljiva
  • Žep za stegno z ojačitvami iz blaga CORDURA® in zavihkom z samopritrdilni pritrdilnim elementom
  • Mobilni telefon stegna žep z loputo in nastavljivo samopritrdilni pritrdilni element
  • Torba za pero iz tkanine CORDURA®
  • Zložljiva vrečka iz tkanine CORDURA®
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 310 g / m²
  • Platno struktura z učinkom raztezanja.
  • Dolžina koraka: 90 cm / 35 palca
  • obseg pasu: Dolžina koraka: 90 cm / 35 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri nizki temperaturi, največ 110 °C
  • dopušča normalno čiščenje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico