HEAD LITE S - Naglavna svetilka

Št. art.: 03.5645
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
Vrsta izdelka Naglavne svetilke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 03.5645
EAN/GTIN 5708997356456
Številka proizvajalca 03.5645
L-število L01030 80
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

Osnovni visoko učinkovit žaromet COB LED s 140 lumni. Ta čelna svetilka COB LED je zasnovana za profesionalne uporabnike, ki želijo osnovno ultralahko čelno svetilko, ki je enostavna za uporabo in uporabna za vse vrste delovnih nalog. Svetilka HEAD LITE S je opremljena s funkcijo brezstopenjskega zatemnjevanja v razponu od 10 % do 100 %, ki zagotavlja do 140 lumnov. S tem lahko moč svetlobe prilagodite specifični delovni nalogi in tako dosežete čas delovanja do 10 ur. HEAD LITE S je zelo kompaktna in lahka, glavo svetilke pa lahko enostavno nastavite, da dosežete optimalen kot osvetlitve pri delu. Elastični naglavni trak je prav tako zelo udoben in nastavljiv. Čelna svetilka je dobavljena brez baterij, uporabite 2 x AAA 1,5 V. Zakaj izbrati HEAD LITE S€¢. - Ultralahka naglavna svetilka, ki zagotavlja do 140 lumnov- S časom delovanja do 10 ur lahko naglavno svetilko uporabljate ves delovni dan- Funkcija brezstopenjskega zatemnjevanja omogoča nastavitev moči svetlobe od 10 % do 100 %- Enostavno upravljanje in uporaba za vse vrste delovnih nalog- Kompaktna in lahka profesionalna naglavna svetilka, ki ustreza vašim osnovnim potrebam. HEAD LITE S je preizkušen v skladu s standardom ANSI/NEMA FL1. // Zasnova HEAD LITE S je edinstvena in je zaščitena s patentom EU za oblikovanje RCD št. 4070035.

Lastnosti:

  • Barvna temperatura (CCT): 6000 K
  • Baterija: 2x AAA / 1,5 V Alkalna baterija
  • Čas delovanja do: 10 h
  • Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 65
  • Kot žarka: 110°
  • Osvetljenost, lux@0.5 m: 200
  • Poraba energije, max.: 2 W
  • Svetlobni tok: 14 lm - 140 lm
  • Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
  • Vir napajanja: Baterijsko napajanje
  • Vir svetlobe: COB LED
  • Zaščitni razred: IP 30