Delavniško merilo iz nerjavnega jekla brez konic rezil s fino nastavitvijo 1/10-1/20 500 x 250 mm

Št. art.: 0237510
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
Merilno območje 0 mm - 500 mm
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0237510
EAN/GTIN 4029713202804
Številka proizvajalca 0237510
L-število L40510 1508
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • Vernier in / ali bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
  • Tovarniški standard
  • Zaklepni vijak
  • Natančna nastavitev
  • Nizko nastavljena lestvica Master
  • Stopničaste čeljusti za notranjo meritev: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** in 50 mm (0237 231)
  • Visoko natančno lasersko gradacijo na vernier in lestvici

Opis:

Delavniško merilo z dolgim kljunom, izdelano iz nerjavnega jekla, s pritrdilnim vijakom na vrhu, brez konic rezil, s fino nastavitvijo, glavna razdelitev spuščena. Vernier in skala sta zelo natančna, lasersko merjena in mat kromirana, odčitavata 0,05 mm. Embalaža: kartonska škatla

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Odčitavanje: 0,05 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 500
  • Omejitev napak (mm): 0,14 mm
  • Omejitev napak (µm): 140 µm
  • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 300 mm

Standard:

Factory standard