Funkcionalna majica CROSSOVER Ludvika, Univerzalne, mornarica, Velikost 3XL

Št. art.: 00596-380-01 3XL
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
Številka izdelka 00596-380-01 3XL
EAN/GTIN 5708628274043
Številka proizvajalca 00596-380-01 3XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Thermax® je izolacijski in transportni trislojni material
  • Stand-up ovratnik s kratko zadrgo
  • Odlično kot osnovni sloj
  • Učinkovit prenos vlage ohranja kožo suho in preprečuje hladilne
  • oprijeme v frotirni krpi vežejo zrak in izolacijo

Lastnosti:

  • Thermax® je toplotno izolacijski, trislojni material z merilnikom
  • Transport vlage
  • Putleneck in kratka zadrga na vratu
  • Sestava tkanine: 55 % poliester/23 % modalni/22 % bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260 g / m²
  • Rebrasta pletena.
  • Obseg prsnega koša: 124 cm / 49 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje