Univerzalno merilo z nonijem, 150 mm, 0,02 mm-in

Št. art.: 00530110
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,02 mm
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00530110
EAN/GTIN 7630041106213
Številka proizvajalca 00530110
L-število L40620 100064

Opis

Izvedba:

Največje dovoljene napake:
L = dolžina v mm
Za ločljivost 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
Za ločljivost 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Dimenzija A [mm]: 40
Razsežnost B [mm]: 21
Razsežnost C [mm]: E mm: 16

Opis:

Univerzalno merilo z vernierjem, 150 mm, 0,02, mm-in

Lastnosti:

  • Material: Kaljeno nerjavno jeklo
  • Merske enote: mm / in
  • Varakteristike: Vijak z zaklepom
  • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 6
  • Razločljivost [mm]: 0,02
  • Razločljivost [in]: .001
  • Globinska palica: Kvadratna
  • Samodejno zaklepanje: Brez

Standard:

ISO 13385-1:2019

Obseg dobave:

Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti