Globinsko merilo z vernierjem, s fiksnim kavljem, 300 mm, 0,02, mm

Št. art.: 00510279
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Merilno območje 0 mm - 300 mm
Odčitavanje 0,02 mm
Merilno orodje analog

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00510279
EAN/GTIN 7630041148114
Številka proizvajalca 00510279
L-število L41140 676

Opis

Izvedba:

Največji dovoljeni pogreški:
L = dolžina v mm
Za ločljivost 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Za ločljivost 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Meritev A [mm]: 150
Razsežnost B [mm]: 8
Razsežnost C [mm]: D [mm]: 10

Opis:

Merilo za globino z nonijem in fiksno zaporno ploščico, 300 mm, 0,02, mm

Lastnosti:

  • Material: Kaljeno nerjavno jeklo
  • Enote: mm
  • Varakteristike: Vijak z zaklepom
  • Merilno območje [mm]: 1

Standard:

ISO 13385-2:2019

Obseg dobave:

Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti