Orodjarna ″BIG Twin″ Electric

Št. art.: 00 21 42
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00 21 42
EAN/GTIN 4003773084228
Številka proizvajalca 00 21 42
L-število L70010 2131
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Opremljeno s 14 orodji KNIPEX, skupaj 63 orodij blagovnih znamk, nekatera preizkušena v skladu z DIN EN 60900
  • Prosto stoječ v vseh položajih odpiranja zaradi zaskočnih držal pokrova z mehaniko tečajev, nameščenih na obeh straneh, možnost poljubne nastavitve kota.
  • Možnost enostranskega in obojestranskega odpiranja.
  • Podstavek in pokrov se lahko odpirata neodvisno drug od drugega
  • Polje za označevanje z dvema nalepkama za individualno označevanje
  • Maks. Koristni tovor: 25 kg
  • 38 litrov prostornine
  • trpežna zasnova iz materiala ABS, črne barve
  • celoten aluminijast okvir s trdno pritrjeno, stabilno sredinsko ploščo, ki jo je mogoče naložiti z obeh strani, z vsestranskimi možnostmi vstavljanja z elastičnimi zankami in dvanajstimi majhnimi žepi
  • Kovinski tečaji
  • Trištevilčna kombinacijska ključavnica za varno zaklepanje ohišja
  • Po dve kovinski ključavnici za pritrditev pokrova in podstavka
  • Odstranljiv predal za dokumente in odstranljive plošče za orodje iz PP z votlimi komorami, ki odbijajo umazanijo, s 13 žepi za orodje, v katere je mogoče namestiti orodje
  • Osnovni pladenj, ki ga je mogoče pritrditi s pritiskom na gumb, višina 58 mm, razdeljen s prilagodljivimi vložki in pokrivno ploščo s šestimi velikimi žepi za orodje
  • Skupno 95 možnosti priključkov

Lastnosti:

  • Širina dimenzije zunaj (znotraj): 520 mm 490 mm
  • Višina dimenzije zunaj (znotraj): 435 mm 370 mm
  • Globina dimenzije zunaj (znotraj): 250 mm 110 mm / 100 mm

Obseg dobave:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® ključ za stikalno omaro za običajne omare in pregradne sisteme
  • 1 x 86 03 180 KNIPEX klešče klešče in vijačni ključ v enem orodju
  • 1 x 98 52 KNIPEX kabelski noži
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX samonastavljiv stiskalne klešče za žice konec ferule s stranskim vstopom (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX koničaste kombinirane klešče
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® visokotehnološke klešče za vodno črpalko KNIPEX®
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX izvijač (tanek) za Phillips vijake Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX izvijač (tanek) za vijake z režami (3,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX električne inštalacijske klešče (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Univerzalno orodje za odstranjevanje desnih uporabnikov (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX stranski rezkarji
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX močne stranske ščipalne klešče
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX ploščate klešče z rezalnim robom (polokrogle klešče)
  • 1 x 5003484001 Wera VDE zamenljivi komplet rezil, 16-delni, tanek
  • 1 x 004018 Wera Zyklop Metal Ratchet Set 8100 SA 8 28-delni (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Joker viličasti ključ, dvostranski (10 x 13 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Ključavničar (300 g)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig električno dleto (250 x 10 mm)
  • 1 x 16135 Stabilna vodna tehtnica tip 70 električni (430 mm)
  • 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16 avtomatske klešče za odstranjevanje dlak (0,08 - 16 mm²)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov