L-BOXX® Sanitarni 52-delni komplet orodja

Št. art.: 00 21 19 LB S
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00 21 19 LB S
EAN/GTIN 4003773081630
Številka proizvajalca 00 21 19 LB S
L-število L70010 2016
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • robustna škatla iz plastike ABS, odporne na udarce in trke
  • Opremljeno s 13 orodji KNIPEX, skupaj 52 orodij blagovnih znamk, nekatera preizkušena v skladu z DIN EN 60900
  • Maks. Koristni tovor: 25 kg
  • odpornost na brizganje
  • več škatel je lahko zanesljivo povezanih med seboj
  • prilagodljiva notranja razporeditev
  • Ročaj za prenašanje lahko potopite v vdolbino v pokrovu, da prihranite prostor
  • ergonomsko oblikovani ročaji in dodatni stranski ročaji za prilagodljivo in udobno rokovanje
  • Z dvodelno ploščo za orodje iz PP plošč z votlimi komorami, ki preprečujejo umazanijo
  • Orodne plošče so med seboj povezane z samopritrdilni
  • Pokrov z 10 žepi in 10 elastičnimi zankami
  • Zgornji spodnji del s 7 žepi in zavihkom za obešanje plošče z orodjem
  • se uporablja tudi za dvigovanje in postavljanje naprave KNIPEX L-BOXX®
  • Spodnji del s 7 žepi in 7 elastičnimi zankami
  • Zunanje mere (širina x višina x globina): 442 x 357 x 151 mm Notranje mere (širina x višina x globina): 375 x 107 x 311 mm

Lastnosti:

  • Širina dimenzije zunaj (znotraj): 442 mm 375 mm
  • Višina dimenzije zunaj (znotraj): 151 mm 107 mm
  • Globina dimenzije zunaj (znotraj): 442 mm 311 mm

Obseg dobave:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® ključ za stikalno omaro za običajne omare in pregradne sisteme
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® visokotehnološke klešče za vodno črpalko KNIPEX®
  • 1 x 87 01 400 KNIPEX Cobra® XL klešče za cevi in vodne črpalke
  • 1 x 98 24 01 KNIPEX izvijač za Phillips® (PH1) vijake
  • 1 x 98 24 02 KNIPEX izvijač za Phillips® (PH2) vijake
  • 1 x 98 26 15 KNIPEX (TX15)
  • 1 x 98 26 20 KNIPEX (TX20)
  • 1 x 98 26 25 KNIPEX (TX25)
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX izvijač za vijake z režami (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX izvijač za vijake z režami (5,5 mm)
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX močne stranske ščipalne klešče
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX ploščate klešče z rezalnim robom (polokrogle klešče)
  • 1 x 004018 Wera Zyklop Metal Ratchet Set 8100 SA 8 28-delni (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Joker viličasti ključ, dvostranski (10 x 13 mm)
  • 1 x 005655 Wera preizkuševalniki napetosti, enojni drog 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm)
  • Komplet šesterokotnih ključev Wera 1 x 0022086 (1,5–10 mm)
  • 1 x 0030312-0300 Picard Ključavničar (300 g)
  • 1 x 101-0300 Picard Ključavničar (300 g)
  • 1 x 71510-000 Picard meter (leseni zložljivi meter) (2 m)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig električno dleto (250 x 10 mm)
  • 1 x 340 250 1 Rennsteig zidarska dleta (250 mm)
  • 1 x 2281 stabilizacijski vodna tehtnica tip 70 (30 cm)
  • 1 x 90958 Heyco Express ključ (M 10)
  • 1 x 16640003 Heyco varnostni nož za rezkanje (18 mm)
  • 1 x 6135-0 centov rezalnik cevi (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2″)
  • 1 x 86 03 250 KNIPEX klešče klešče in vijačni ključ v enem orodju

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov