Torba za orodje ″Servis″

Št. art.: 00 21 10 LE
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00 21 10 LE
EAN/GTIN 4003773074472
Številka proizvajalca 00 21 10 LE
L-število L70010 1532
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • notranji žep s podlogo za beležnico in dokumente formata DIN A4
  • dodaten predal z zadrgo 1 DIN A4
  • 90° raztegljiv sprednji žep z 8 žepi za orodje in 1 majhnim notranjim žepom
  • Zadnja stran sprednjega žepa s 5 žepi za orodje in 3 žepi za pisala
  • 1 odstranljiva plošča za orodje z 8 žepi za orodje na sprednji strani in 2 vrstama elastičnih zank na zadnji strani
  • podstavek, odporen na brizganje
  • nastavljiv naramni trak s hitrim zapenjanjem
  • z dvema zankama za nošenje
  • Torba brez orodja

Lastnosti:

  • Širina dimenzije zunaj (znotraj): 440 mm
  • Višina dimenzije zunaj (znotraj): 200 mm
  • Globina dimenzije zunaj (znotraj): 340 mm