PU Lebensmittelstiefel S4 CI FO Weiß 44

Article no.: FD84WHR44
Price per 1 Stück
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Estimated delivery time: 1-2 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Availability

Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Herstellerbezeichnung FD84
EU-Schuhgröße 44

Identification & Classification

Article number FD84WHR44
EAN / GTIN 5036108355440
Manufacturer number FD84WHR44
L-Number L01840 105075
Manufacturer/responsible person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Description

Beschreibung:

Der FD84 PU Lebensmittelstiefel verfügt über eine antibakterielle Auskleidung und ist resistent gegen Öle, Fette, organische Lösungsmittel und eine Vielzahl von Chemikalien, wodurch er sich ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie eignet. Die erhöhte Kontur sorgt für eine bessere Abriebfestigkeit, während die robuste Konstruktion dafür sorgt, dass sie auch bei extremen Witterungsbedingungen nicht bricht oder rissig wird.

Merkmal:

  • Excellent cold insulation properties down to -17°C
  • Fully waterproof
  • Enhanced tread pattern for a better traction on uneven terrain
  • Additional orthopedic, washable, antibacterial, removable footbeds with arch support and shock absorbing heel cushioning
  • Protective steel toecap
  • Fuel and oil resistant outsole
  • SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
  • 100% Waterproof to keep feet dry
  • Cold insulation
  • Anti-static footwear
  • Energy absorbing seat region
  • CE certified
  • UKCA marked

Werkstoff:

Obere: PU
Infos zum Obermaterial: Leichter und langlebiger als PVC und Gummi
Laufsohle: PU
Infos zur Laufsohle: Leichter und langlebiger als PVC und Gummi

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart