• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Påkörningsskyddande pollare, diameter: 159mm

Art-nr.: 994250 159
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

diameter (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 1 200 mm
Godstjocklek 4,5 mm
vikt 24 kg
Produktslag Pollare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 994250 159
EAN/GTIN 4260214931668
Tillverkarens nummer 301202
Tillverkare/ansvarig person TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 WERTHER, Deutschland, www.ttsysteme.de

Benämning

Utförande:

Robusta stålpollare för inomhusbruk som används för säkring av din egendom och som påkörningsskydd. Pollarna är lämpade för fastskruvning på betongunderlag.

Leveransinnehåll:

Inklusive ankare för golvmontering.

Lackering:

Zinkgul RAL 1018 pulverbelagd med svart varningsmarkering.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen