• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Underrede för arbetsplats för farliga ämnen, Bredd: 1500mm

Art-nr.: 981120 1500
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
1500
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Höjdjustering arbetsplats: 950-1100
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 400
  • Utförande höjdinställning: mekanisk
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Höjdjustering arbetsplats 950-1100 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 400 kg
Utförande höjdinställning mekanisk
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjdinställningsområde 950 mm - 1 100 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 750 mm
Produktslag Arbetsplats med farliga ämnen

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 981120 1500
EAN/GTIN 4062406121075
Tillverkarens nummer 981120 1500
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

GridLine vario arbetsbänk bestående av höjdjusterbara stödben, hyllplan och bakvägg av stålplåt samt sidoinklädnad med fyrklantperforering. Eterluxarbetsskiva tjocklek 50 mm, slitstark, resistent mot olja, fett, svaga syror och lutar.
Djup = 750 mm

Lackering:

Stomme med manuell höjdjustering, hyllplan och bakvägg ljusgrå RAL 7035, sidinklädnad antracit RAL 7016, pulverbelagda.