• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Jordningssats, Anslutningstryckknapp: 4,5mm

Art-nr.: 972815 4,5
Pris per 1 st. (SEK 132,07 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
53 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Anslutningstryckknapp (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Kontaktanslutning tryckknapp (1) Anslutning jordningskomponenter ⌀ 10,3 mm
Kontaktanslutning tryckknapp (2) Spiralsladdanslutning ⌀ 4,5 mm
Personjordning primär
kabeltyp spiral
kabellängd 2,4 m
Produktslag Personjordning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 972815 4,5
EAN/GTIN 4057989603889
Tillverkarens nummer C-184 132V
Tillverkare/ansvarig person BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Benämning

Utförande:

Setet består av: 1 × Jordningsarmband av textil, blått, inställbart, tryckknapp 4,0 mm samt nr 972802 storlek B.
Spiralkabel med tryckknapp 4,0 och 4,5 mm.