• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT easyFix vinkelsliphållare, Typ: 1

Art-nr.: 955747 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
377 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 125 mm
Bredd 110 mm
Djup 56 mm
lyftförmåga 6,5 kg
Produktslag Vinkelsliphållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 955747 1
EAN/GTIN 4062406799045
Tillverkarens nummer 955747 1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Stabil vinkelsliphållare av stålplåt, pulverlackerad och monterad på en bottenplatta.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Flertal förekommande industrivinkelslipar upp till ⌀ 230 mm.
Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.