• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT easyFix försänkarhållare, för Försänkar storlek: 6-25

Art-nr.: 955725 6-25
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
507 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för Försänkar storlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 76 mm
Bredd 73 mm
Djup 74 mm
Produktslag Försänkarhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 955725 6-25
EAN/GTIN 4062406197773
Tillverkarens nummer 955725 6-25
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Överskådlig förvaring av 7 försänkare i 2 rader. Med storleksmärkningar. Kan även användas stående på arbetsskivan.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Passar till:

försänkare storlek: 6 - 8 - 10 -
11,5 - 15 - 19 - 25

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.