{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Dörröppningsvinkel | 225 grad | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| höjd fram | 1 850 mm | |
| höjd bak | 2 000 mm | |
| Bredd | 600 mm | |
| Djup | 500 mm | |
| effektiv höjd per klädsektion | 1 240 mm | |
| effektiv bredd per klädsektion | 240 mm | |
| effektivt djup per klädsektion | 475 mm | |
| effektiv höjd med snedtak per hatthylla | 420 mm - 480 mm | |
| effektiv bredd per hatthylla (integralhjälm) | 240 mm - 280 mm | |
| effektivt djup per hatthylla | 250 mm | |
| Hyllplan bredd | 295 mm | |
| Hyllplanets djup | 250 mm | |
| antal sektioner | 2 | |
| antal hyllor fast inkörda | 1 | |
| antal klädstänger | 1 | |
| passar till integralhjälm | Ja | |
| Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
| Underrede utförande | Sockel med sockelplåt | |
| Snedtak | Ja | |
| Ventilationsöppningar bakvägg | Nej | |
| Ventilationsöppningar dörr | Nej | |
| Avtagbar sockel | Ja | |
| Speciallack tillgänglig | ja | |
| Namnskylt | Ja | |
| vikt | 49,8 kg | |
| Lås utförande | Cylinderlås | |
| Norm | DIN 4547 | |
| Produktslag | Garderobskåp |
| Artikelnummer | 949052 2 | |
| EAN/GTIN | 4069515041379 | |
| Tillverkarens nummer | 949052 2 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |