• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Skruvar för skivor av bambu, sats Femdelad, ⌀: 4,5mm

Art-nr.: 944056 4,5
Ange pris 5 par (SEK 4,69 / 1 par)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
592 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Skruvar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 944056 4,5
EAN/GTIN 2050001922311
Tillverkarens nummer 5x4,5x20/A5,3
Tillverkare/ansvarig person Peter Rymas Verbindungstechnik, Bahnhofstrasse 15a, 85435 ERDING, Deutschland, www.rymas.de

Benämning

Utförande:

Universalskruvar med halvrund skalle T-STAR plus, helgängad, förzinkad, blank. ⌀ 4,5 mm, längd 20 mm. Gänglängd 17 mm.

Passar till:

Uppläggsskivor av bambu nr 942806, 942913, 942968, 943050, 943238, 943655, 943855, 944055, 951980.

Leveransinnehåll:

5 skruvar inklusive 5 underläggsbrickor 5 mm.