{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Bärförmåga vertikalutdrag | 350 kg | |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
| Lådutdrag | Utdragsspärr | |
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
| Höjdinställning i raster | 37 mm | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| höjd | 1 000 mm | |
| Bredd | 500 mm | |
| Djup | 700 mm | |
| bredd i G | 20 | |
| djup i G | 28 | |
| vertikalutdragets effektiva höjd | 691 mm | |
| vertikalutdragets effektiva bredd | 300 mm | |
| vertikalutdragets effektiva djup | 600 mm | |
| antal utdrag | 1 | |
| Skåptyp | Basskåp | |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Ja | |
| Vertikalutdrag utförande | fribärande | |
| ComfortClose | Nej | |
| vikt | 70 kg | |
| Produktslag | Vertikalskåp |
| Artikelnummer | 943102 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406585860 | |
| Tillverkarens nummer | 943102 1000 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |