• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hylla slitsad, Fronthöjd: 25mm

Art-nr.: 935121 25
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Fronthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 150
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 150 kg
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Bredd 953 mm
Djup 575 mm
bredd i E 54E
djup i E 27E
bredd i G 36
djup i G 20
Fronthöjd 25 mm
Användningsområde Lådställ
Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla; slitsad hylla
Produktslag Hylla

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 935121 25
EAN/GTIN 4067263126034
Tillverkarens nummer 935121 25
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Av stålplåt med tvärstagning på undersidan.
Standardhylla för upphängning. Bärförmåga 150 kg.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

  • Hyllan kan också användas som låshylla tillsammans med centrallåsen nr 935590, 935595. Den förbereds som hållare för stiftcylinderlås i täckplåten.
  • 25 mm höga hyllor kan inte kombineras tillsammans med mellan- och ändplåtar.