• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg, 36×24G, lådans fronthöjd: 75mm

Art-nr.: 931356 75
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

lådans fronthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 200
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Lådornas effektiva yta i G: 36×24
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådor med individuell låsning Enhands
Lådornas effektiva yta i G 36×24
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 36×24G
Fronthöjd 75 mm
effektiv höjd 50 mm
invändig bredd 900 mm
effektivt djup 600 mm
Effektiv bredd i G 36
Effektivt djup i G 24
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor Ja
Användningsområde Montagevagn
vikt 16 kg
Produktslag Låda

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 931356 75
EAN/GTIN 4062406132217
Tillverkarens nummer 931356 75
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.
Med enhands enkelupplåsning av utdragslådor – förhindrar att utdragslådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.
Bärförmåga 200 kg.
Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

Passar till:

Verktygsskåpstomme 40×28G nr 931335.

Leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Warning:

Avsedd användning
  • Håll dörrarnas svängområde fritt. Håll dörrar och utdragslådor stängda.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • För industriell användning inomhus. Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Gör inga egenmäktiga ombyggnader eller förändringar.
  • Överbelasta inte skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Stå eller sitt inte på skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.